※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 架台/スタンド/ホルダー類
三商の 実験研究用クランプ
水槽クランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42680156
品番
1型
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
水槽などの淵に治具部を固定して使用します。
専用のアームとクランプの組合せでフレキシブルに対応します。
前後120mm、上下100mm 調整可能。
使用径(Φmm)
Φ3〜20
材質
本体:SUS304、挟み部:特殊耐熱塩化ビニール
取付可能寸法(mm)
水槽:1〜46