※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
7マーク付フランジボルト 2種 セレート無(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(160個)
注文コード
42685921
品番
M8×30
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.25
ねじ長さ(mm)
-
寸法S(mm)
12
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
8
寸法dk(mm)
17.5
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。