※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 洗面器/洗面台
手洗台
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42687269
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
折りタタミ式です。
材質
SU(鉄製ユニクロムメッキ)
種別
2穴用
内径×外径(Φmm)
リング:285×315
全高(mm)
685(使用時)