※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種(鉄/3価ホワイト)(小箱)
(1件のレビュー)
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全62種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
42690776
品番
M12×50
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.75
寸法S(mm)
17
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
(最小)18.9
寸法C(mm)
(最小)1.4
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)11.5
寸法K1(mm)
(最小)7.2
寸法dk(mm)
(最大)25
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。