※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の フランジボルト
フランジボルト 2種(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全59種類を一覧で見る
内容量
1箱(20個)
注文コード
42691546
品番
M16×40
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
2
寸法S(mm)
22
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
(最小)24.49
寸法C(mm)
(最小)1.8
頭部形状
フランジ付き
寸法K(mm)
(最大)15
寸法K1(mm)
(最小)9.6
寸法dk(mm)
(最大)33
ねじ山種類
メートル並目