※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 実験関連品
ハイパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
900
注文コード
42691627
品番
S-61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
900
材質
本体:PP、フタ:EVA
直径×高さ(mm)
140×80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42691627
S-61
88695363
S61
ハイパック 丸型
千羽鶴印(エンテック)
1個
¥
379
税込
¥
417
注文コードが変更になりました