※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 実験関連品
フレッシュキーパー
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42691663
品番
B-321N
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
密閉性が高く、中身の確認も容易な透明性があります。
スノコ付。
容量(L)
3.2
材質
本体・スノコ:PP、フタ:PE
サイズ
M
耐熱温度(℃)
本体:-20〜100、フタ:-30〜60
外寸法(mm)
307×160×95
注意
※電子レンジではご使用できません。