※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 実験関連品
フレッシュキーパー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42691679
品番
B-322N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,210
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
密閉性が高く、中身の確認も容易な透明性があります。
スノコ付。
容量(L)
4
材質
本体・スノコ:PP、フタ:PE
サイズ
L
耐熱温度(℃)
本体:-20〜100、フタ:-30〜60
外寸法(mm)
307×160×120
注意
※電子レンジではご使用できません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42691679
B-322N
32786634
B-322
キーパー
ラストロ(岩崎工業)
1個
¥
799
税込
¥
879
注文コードが変更になりました