※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×12 フランジボルト 2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42692483 M4×12 フランジボルト 2種(鉄/生地)(小箱) 大阪魂 42692483

フランジボルト 2種(鉄/生地)(小箱)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(700個) 注文コード 42692483 品番 M4×12
販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
種別全ねじ ねじの呼びM4 材質 長さ(mm)12 ねじピッチ0.7 寸法S(mm)7 表面処理生地 寸法e(mm)(最小)7.74 寸法C(mm)(最小)0.6 頭部形状フランジ付き 寸法K(mm)(最大)4.2 寸法K1(mm)(最小)2.4 寸法dk(mm)(最大)10.5 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42692544
2021-02-13
用途:
プラスチック成型品へのインサートボルト
製造業

不良品無く、数量も正確。心配無く使えます。ポリ袋に入っています。

対象商品:
42692587
2019-08-02
用途:
自動車整備

材質の問題なのかすぐに錆びるので車の外まわりなどの締め付けにはお勧めでいない。水気のないところなら普通に使えるのでネジとしては問題ない。私の期待した用途には向かないのでがっかり。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

大変申し訳ございませんでした。
品質改善に努めてまいります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
393:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする