※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト 全ねじ)(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1箱(700個)
注文コード
42694181
品番
M5×10
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.8
種別
全ねじ
寸法S(mm)
5
表面処理
クローム
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法K(mm)
2.5±0.2
寸法K1(mm)
2.5
寸法dk(mm)
11.5±0.3
ねじ山種類
メートル並目