角根丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(鉄/ユニクロ)(小箱)

(6件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(600個) 注文コード 42696841 品番 M4×20
販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ねじの呼びM4 材質 長さ(mm)20 ねじピッチ0.7 種別全ねじ 寸法S(mm)4 表面処理ユニクロ 頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト) 寸法K(mm)2.0±0.2 寸法K1(mm)2.5 寸法dk(mm)8.5±0.3 ねじ山種類メートル並目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42696805
2022-12-29
用途:
機体の外から見える部分に使用します。
株式会社マイム・コーポレーション 様

写真で見ると表面があまり綺麗に見えないが商品はとてもきれいでした。
見えるところに使用するので迷いましたが、ほかで同類のネジが見つからずダメもとで購入しましたが十分に使用できます。
写真は綺麗なものを使用してはどうでしょう?

2人が参考にしています
対象商品:
42696972
2021-09-24
用途:
並列計算機ラックを玉アングルで組む
明星大学 様 (教育・研究機関)

普通に使用できている。ワッシャ、ナットとセットで使用するので、同じ個数のパックがあると便利である。

1人が参考にしています
対象商品:
42696981
2021-05-22
用途:
スティール家具のパーツとして
その他業種

しっかりしていて安心感があり品質的に満足しています。

対象商品:
42696972
2021-04-29
用途:
アングルの組み立て
農・林・水産業

商品の品質は特に問題ありません。希望として、ナット、ワッシャーとの3点セットがあればなお便利と思います。

対象商品:
42697173
2016-08-09
用途:
雪止め金具
株式会社システムジャパン 様

従来の付いていたボルトはメッキ品でしたが真っ赤錆にて影響が大きく交換しました。屋根は普段にも見る機会が無く、気がついた時には
屋根全体に影響が及ぶ大事な部品として採用しました。

対象商品:
42696981
2016-12-09
用途:
棚の製作

棚を購入したが、横揺れ防止のための補強材が棚の部材に入っておらず
別途購入したら、取り付けネジが不足となり追加購入したもの。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2112:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする