※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 角根丸頭ボルト
角根丸頭ボルト(根角ボルト) ウィット(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42698406
品番
3/8×38
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
種別
全ねじ
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
長さ(mm)
38
山数
16
寸法S(mm)
9.5
表面処理
生地
頭部形状
角根丸頭ボルト(根角ボルト)
寸法K(mm)
5
寸法K1(mm)
5
寸法dk(mm)
22
ねじ山種類
ウィット