曜日別特売
SGC221B-0515Y-5DZ-B1-GL SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B) SMC 42702162

※9-M12-3-SGC ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGC - 外部パイロット電磁形(SGC221B)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径(15) 1/2ねじの種類(-) Rc注文コード42702162品番SGC221B-0515Y-5DZ-B1-GL
参考基準価格(税別)¥34,270販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc接続口径(15) 1/2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm)ブラケット(B1) ブラケット左側取付シリーズ(2) SGC200材質(シール)(B) FKM使用流体クーラント(水は使用できません)リード線(m)(L) 3ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付弁形式(1) ノーマルクローズ圧力範囲(MPa)(05) 0~0.5オートスイッチ種類(G) D-M9BAマニュアル(-) ノンロックプッシュ式オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付搭載パイロット弁(Y) 0.35Wタイプ (V116)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする