※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の 標本瓶/種子瓶
MA標本瓶 丸型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42703256
品番
551
参考基準価格(税別)
¥75,900
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
5Lから60Lまでの6種類を取り揃えました。
使い勝手の良い丸型です。
容量(L)
60
材質
MA(アクリル製)
タイプ
丸形
全高(mm)
1000
外径(Φmm)
300
胴径(Φmm)
300