曜日別特売
KC-7 クーラーボックス 三商 42705234

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラーボックス

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内寸法(mm)266×175×H161/168
内容量1個注文コード42705234品番KC-7
参考基準価格(税別)¥1,590販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

持ち運びに便利なヒモ付のクーラーボックスです。
一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。
要冷蔵品の保管・運搬に。
保温にも適しています。

外寸法(mm)330×215×H210内寸法(mm)266×175×H161/168
注意
※内寸法は有効内寸法。高さは身のみ/フタをした場合のサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42705189
2023-10-14
用途: 弁当のおかずが温まってしまうので、保冷剤とともにおかずだけを入れてます。
砥ぎ 秋霜

保冷能力がよく、とてもコンパクトで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする