曜日別特売
KC-60 クーラーボックス 三商 42705356

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クーラーボックス

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内寸法(mm)480×400×H240/380
内容量1個注文コード42705356品番KC-60
参考基準価格(税別)¥8,540販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

一般の発泡スチロールより保冷性能がある30倍発泡品。
要冷蔵品の保管・運搬に。保温にも適しています。

内寸法(mm)480×400×H240/380外寸法(mm)570×480×H450
注意
※内寸法は有効内寸法。高さは身のみ/フタをした場合のサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42705347
2020-08-12
用途: 氷室から氷を購入し保存
K's Cafe

氷が6貫入ります。一度、6貫入っていることを忘れ、12時間位日陰の屋内に放置しましたが、溶けていたのは全体の数%ほどで驚きました。

3が参考にしています
対象商品 : 42705365
2020-10-28
用途: 冷凍の豚まんを保存
神の田製造業

店頭販売で出店する時に冷凍の豚まんを入れておくのですが、保温性が良くまた作りもしっかりしているので使いやすいです。
今度はもう少し小さい物を購入予定です。買って良かった。

対象商品 : 42705365
2020-09-16
用途: 原料の低温搬送
その他業種

軽く保冷能力も十分です。少し大きすぎたので車の中がいっぱいになります。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする