※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
四角ボルト 半ねじ JIS規格品(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(30個)
注文コード
42705512
品番
M12×50
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.75
種別
半ねじ
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ホワイト
寸法e(mm)
約26.9
頭部形状
四角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ長さb(mm)
50
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。