PV-50 プッシュバイアル 三商 42705514

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プッシュバイアル

(3件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1セット(50個)
容量(mL)50
内容量1セット(50個)注文コード42705514品番PV-50
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

押し蓋式のサンプル保存容器です。少量のサンプルも出し入れしやすい円筒形。

容量(mL)50材質本体:PP、フタ:PE外径×高さH(Φmm×mm)35×73.2フタ付高さ(mm)75.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42705444
2023-01-22
用途: 生物のアルコール液浸標本保存
植物技術研究所製造業

100個以上使用しましたが、輸送中も液漏れが全くなく非常に信頼がおけます。
基本的にエタノールを用いた生物の液浸標本の保存に使用してします。
何度の洗浄して再利用した製品でも性能の変化は認めれませんでした。
非常に重要なサンプルもこの製品であれば安心して保存できます。

対象商品 : 42705478
2021-07-20
用途: 昆虫採集

しっかり蓋が閉まって良いです。小さな虫を小分けにして保管できます。

対象商品 : 42705505
2020-06-03
用途: 紅型の顔料を入れる
その他業種

今までフィルムケースを使っていましたが当商品のほうがコスパが良い。大変満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする