※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
四角ボルト 半ねじ JIS規格品(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(35個)
注文コード
42705546
品番
M12×45
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.75
種別
半ねじ
寸法S(mm)
19
表面処理
クロメート
寸法e(mm)
約26.9
頭部形状
四角
寸法K(mm)
8
寸法ds(mm)
12
ねじ長さb(mm)
45
ねじ山種類
メートル並目