※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
四角ボルト 半ねじ JIS規格品(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(250個)
注文コード
42705564
品番
M8×20
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
寸法S(mm)
13
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
約18.4
頭部形状
四角
寸法K(mm)
5.5
寸法ds(mm)
8
ねじ長さb(mm)
20
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.1MB)