三商
三商の イベント・ノベルティ・行楽用品
三商の アウトドア・行楽用品
三商の クーラー&ジャグ
ホリデーランドクーラー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42706948
品番
17H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
携帯ベルト付。
水抜き栓付属。
容量(L)
17
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
内寸法(mm)
360×170×H225
外寸法(mm)
454×258×H311
アズワン品番
64-4185-83
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42706948
17H
54811759
17H
ホリデーランドクーラー ホワイト
伸和
1個
¥
6,798
税込
¥
7,478
注文コードが変更になりました