※9-M12-4-SGH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_2 - 2ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH121A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(5) DC24 ポート数2ポート ねじの種類(-) Rc 注文コード42708182 品番SGH121A-7010Y-5TZD
参考基準価格(税別)¥53,520 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980
この商品は定格電圧・ポート数・ねじの種類など30種類から選べます 他の種類を見る
ポート数2ポート 定格電圧(V)(5) DC24 ねじの種類(-) Rc リード線取出方法(T) コンジットターミナル ブラケット(-) ブラケットなし シリーズ(1) SGH100 材質(シール)(A) NBR 使用流体クーラント(水は使用できません) ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 弁形式(1) ノーマルクローズ マニュアル(D) ブッシュターンロック式ドライバ操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする