※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
クリーンコンテナ 60ml
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
42708278
品番
07-9526G-1
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
クリーンルーム内にて製造され個別包装されています。
採尿カップや食品サンプルの保存等に。
容量(mL)
60
材質
本体:PP、キャップ:PE
目盛
10mL毎40mL
上径×下径×高さH(mm)
43.9×36.2×65.3
キャップ色
赤