※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
クリーンコンテナ 60ml 滅菌済
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
42708296
品番
07-9526GS-1
参考基準価格(税別)
¥17,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
液体および固体サンプルの採取、保存、搬送製造ラインのサンプル抜き取り採取等に便利です。
個包装。
容量(mL)
60
材質
本体:PP、キャップ:PE
目盛
10mL毎40mL
上径×下径×高さH(mm)
43.9×36.2×65.3
キャップ色
赤