※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
クリーンコンティナ・ヒンジキャップ付 50ml
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
42708314
品番
4106S
参考基準価格(税別)
¥19,900
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
液体及び固体、特に食品の液体サンプル採取に便利です。
キャップの操作は全て片手でできます。
国内で電子線滅菌処理を行った製品です。
個包装。
容量(mL)
最大50
材質
PP
高さ(mm)
80(キャップ閉め時)
目盛
10mL毎50mLまで
底径(Φmm)
31
開口部(mm)
34
注意
※キャップ開き90°時の高さは120mmです。