※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
サンプルカップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
容量(mL)
1.5
注文コード
42708673
品番
U205P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1.5
材質
PP
目盛(mL)
無
外径×全長(mm)
12×30
適合機器
日本電子クリーナー
キャップ
無