※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の 差込みキャップ瓶/サンプル瓶
サンプルカップ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1000個)
容量(mL)
1.2
注文コード
42708743
品番
U213
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1.2
材質
PS
目盛(mL)
無
外径×全長(mm)
12×25.7
適合機器
日本電子VX
キャップ
別途