※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の コンテナー
三商の ボックスコンテナ
三商の ボックスコンテナ(ベタ目)
導電パーツボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.49
注文コード
42708829
品番
No.1L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥400
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
表面固有抵抗 10
3
〜10
4
Ω
容量(L)
0.49
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
137×99×52
材質
本体:導電性ポリプロピレン、フタ:導電性ポリエチレン
外寸法(mm)
137×99×H52
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42708829
No.1L
33459623
No.1L
導電パーツボックス
蝶プラ工業
1個
¥
439
税込
¥
483
注文コードが変更になりました