※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の コンテナー
三商の ボックスコンテナ
三商の ボックスコンテナ(ベタ目)
導電パーツボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42708865
品番
No.8L
参考基準価格(税別)
¥2,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
表面固有抵抗 10
3
〜10
4
Ω
容量(L)
8.0
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
354×258×116
材質
本体:導電性ポリプロピレン、フタ:導電性ポリエチレン
外寸法(mm)
354×258×H116