※9-M12-4-SGH ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGH_3 - 3ポートタイプ, 外部パイロット電磁形(SGH333B)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz ねじの種類(-) Rc 注文コード42711594 品番SGH333B-7020Y-3DZ-B1
参考基準価格(税別)¥99,990 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は定格電圧・ねじの種類など5種類から選べます 他の種類を見る
ポート数3 定格電圧(V)(3) 110 AC [115 AC] 50/60 Hz ねじの種類(-) Rc ブラケット(B1) ブラケット左側取付 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 圧力範囲(MPa)(70) 0〜7 リード線取出方法(D) DIN形ターミナル(端子間ピッチ:11mm) シリーズ(3) SGH300 材質(シール)(B) FKM 使用流体クーラント(水は使用できません) 弁形式(3) 3ポート逆加圧仕様 マニュアル(-) ノンロックプッシュ式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする