※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全67種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42711645
品番
3/8×90
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
バスケットに入れる
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
長さ(mm)
90
山数
16
種別
全ねじ
寸法S(mm)
14
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
寸法K(mm)
7.5
ねじ山種類
ウィット