※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
W1/2
注文コード
42711663
品番
1/2×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
67
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
長さ(mm)
35
山数
12
種別
全ねじ
寸法S(mm)
21
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
寸法K(mm)
9
ねじ山種類
ウィット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42711663
1/2×35
42785495
1/2×35
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(4個)
¥
689
税込
¥
758
注文コードが変更になりました