※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

セラムバイアル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(100個) 注文コード 42712216 品番 2035-0010
参考基準価格(税別)¥37,740 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

酵母、細菌の培養液の少量保存に適しています。
透明で高いガスバリア性。
パイロジェンフリー、細胞無毒性、滅菌済(SAL10-6)。
トレイごとにシュリンク包装(20本1トレイ包装)。
USP Class Y適合。

容量(mL)10 材質本体:ポリエチレンテレフタレート共重合体、キャップ:高密度ポリエチレン 高さ(mm)56(キャップ付) キャップタイプ20-415 口内径(Φmm)11 本体外径(Φmm)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする