※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
42712336
品番
5/16×20
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
W5/16
材質
鉄
長さ(mm)
20
山数
18
寸法S(mm)
12
寸法K(mm)
6.5
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット