※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全66種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
42712564
品番
1/2×38
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ねじの呼び
W1/2
材質
鉄
長さ(mm)
38
山数
12
寸法S(mm)
21
寸法K(mm)
9
種別
全ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
ウィット