※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(65個)
1箱(350個)
1箱(200個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(60個)
1箱(100個)
1箱(110個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(70個)
1箱(35個)
ねじの呼び
M12
M8
M10
M12
M14
M16
M20
長さ(mm)
45
16
30
35
40
50
15
18
22
45
55
70
80
90
100
60
65
20
25
75
ねじピッチ
1.25
1
1.25
1.5
全56種類を一覧で見る
内容量
1箱(65個)
注文コード
42713587
品番
M12×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42713587
M12×45
42786913
M12×45
六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(3個)
¥
559
税込
¥615
注文コードが変更になりました