※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
ねじの呼び
W3/8
注文コード
42714183
品番
3/8×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
W3/8
材質
鉄
長さ(mm)
25
山数
16
種別
全ねじ
寸法S(mm)
17
表面処理
クロメート
頭部形状
六角
寸法K(mm)
6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42714183
3/8×25
42787184
3/8×25
六角ボルト 全ねじ 日規(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(7個)
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました