大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
注文コード
42715303
品番
M6×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42715303
M6×15
42788173
M6×15
六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(パック品)
大阪魂
1パック(15個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました