※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(小箱)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード42715644 品番M6×55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は188種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM6 材質ステンレス 長さ(mm)55 ねじピッチ1 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 頭部形状六角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42060137
2019-04-27
用途:
無線タワーのボルト交換に使用
その他業種

大変満足しています。強いて言えば、セットにして使用するのでナット、ワッシャーも同数の商品が有れば嬉しいのですが・・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
42715644
2016-12-29
用途:
機械メンテナンス

ホームセンターで買うより、だんぜん安いほうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする