※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300個)
ねじの呼び
M4
注文コード
42716633
品番
M4×50
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M4
材質
黄銅
長さ(mm)
50
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
寸法S(mm)
7
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約8.1
頭部形状
六角
寸法K(mm)
2.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42716633
M4×50
42788602
M4×50
六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)
大阪魂
1パック(4個)
¥
649
税込
¥
714
注文コードが変更になりました