※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 全ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M5
注文コード
42720404
品番
M5×30
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
337
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M5
材質
鉄
長さ(mm)
30
ねじピッチ
0.8
寸法K(mm)
3.5
寸法S(mm)
8
寸法e(mm)
約9.2
種別
全ねじ
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.11MB)