No.1 ユニストッパー 三商 42721273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ユニストッパー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(10個)
下径(Φmm)11
11
4
5
6
7
9.5
10
13
15
16
18
20
21
23
25
27
30
32
34
37
40
41
43
46
48
51
54
59
61
65
69
71
74
78
81
84
87
90
内容量1セット(10個)注文コード42721273品番No.1
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

-95℃~270℃と耐熱性に優れ、乾熱滅菌が可能です。
濃硫酸、熱苛性カリなどを除き、薬品による分解、反応などがありません。
耐老化性に優れ、長期間の使用にも物性変化がなくヒビ割れやベトつき等は一切ありません。
非付着性、非凝固性で生理的に不活性・生体反応にも使用可。
紫外線・放射線照射に於いても特性変化がなく電気的性質などにも優れております。
コルクボーラー等での穴開けが大変容易です。

高さ(mm)25下径(Φmm)11上径(Φmm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする