曜日別特売
SS11茶 安全靴 短靴(シモンスター) SS11 シモン 42724168

※片足

SS11茶 安全靴 短靴(シモンスター) SS11 シモン 42724168
SS11茶 安全靴 短靴(シモンスター) SS11 シモン 42724168
SS11茶 安全靴 短靴(シモンスター) SS11 シモン 42724168

安全靴 短靴(シモンスター) SS11

(5件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード42724168品番SS11茶
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

JIS T 8101 革製S種<普通作業用>EF合格。
耐滑性に優れJIS規格の耐滑性(F)をクリア。
障害物や路面の凹凸を吸収し、歩行を助けるサスペンションシステム。

材質(ソール)
ハイブリッドソール:SX3層底
SX発泡ポリウレタン+SX2層ラバー
サイズ(cm)24.5足幅3E機能耐滑性種別短靴形状ローカット種類安全靴材質(アッパー)牛革(型押しソフト)材質(甲被)牛本革(型押ソフト)標準質量(g/片足)420(26.0cm)標準質量(g)840(26.0cm/両足)JIS規格JIS T8101 C1/S/P1/F1合格靴底SX3層底(SXポリウレタン1層+ラバー2層)材質(先芯)樹脂メーカー商品コード1520110中敷カップインソール甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-18
用途: 建設業全般と普段履き
六条建設業・工事業

4Eこそないが0.5㎝刻みの為使い易い 案外この茶色モデルは少ないのでありがたい

1が参考にしています
対象商品 : 34095873
2021-11-29
用途: 塗装、看板設置等
西村看板店

はきごこちは良い。もう少し軽いと尚良い。ひも結びではなくマジックテープのほうが良い。

対象商品 : 34095855
2019-11-12
用途: 重量物運搬

安全性にとても優れており、履きやすく脱ぎやすいです。けががしにくいです。

対象商品 : 42724168
2019-09-05
用途: 安全パトロール時自宅から履いて、現場でのパトロールを行うため
川重商事株式会社建設業・工事業

私は足が小さくスマートなため、もう少し細身でもいいのかな、また、デザイン的にももう少しデザイン性があってもいいと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 34095819
2020-08-12
用途: 建設工事現場管理

丈夫でいいけど履きごごちがイマイチ インナーソウルを使用してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

短靴の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/634/
2が参考にしています
2023-02-17

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする