曜日別特売
SQ1130BR-5B1-C6 SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130BR) SMC 42725104

※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1130BR)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード42725104品番SQ1130BR-5B1-C6
参考基準価格(税別)¥7,870販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手切換方式(1) 2位置シングルシール方式(0) メタルシール使用流体空気手動操作方式(B) ロック式(要工具形)CE-対応品(-) なしポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする