曜日別特売
M-15 Mキャップ 三商 42726986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Mキャップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合15mm試験管用
内容量1セット(10個)注文コード42726986品番M-15
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

外形状はCキャップと類似していますが、Cキャップは内側の凸状が縦に入っているのに対し、Mキャップはリング状にフックが付いているので密封度が高くなります。
細胞保存用、遠心沈殿用として最適で、繰り返し滅菌も可能です。

上部外径(Φmm)18下部外径(Φmm)19高さ(mm)18上部内径(mm)15下部内径(Φmm)16適合15mm試験管用材質シリコンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする