※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ボルト
日産ネジの 六角穴付ボルト
NSローヘッド 小頭(鉄/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
42728567
品番
M10×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
11
種類から選べます
他の種類を見る
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
12
ねじピッチ
1.5
寸法t(mm)
(最小)5.0
寸法S(mm)
5
寸法D(Φmm)
13
表面処理
生地
頭部形状
ローヘッド
寸法K(mm)
1.5
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42728567
M10×12
42792671
M10×12
NSローヘッド 小頭(鉄/生地)
日産ネジ
1個
¥
419
税込
¥
461
注文コードが変更になりました