※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の バイアル瓶
内面フッ素コートスクリューバイアル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(20個)
注文コード
42729129
品番
-
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
容量(mL)
30
高さ(mm)
65
口内径(Φmm)
19.8
材質(キャップ)
PP
胴径(Φmm)
30
材質(パッキン)
PTFE/シリコン