※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の バイアル瓶
内面フッ素コートマイクロスクリューバイアル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
42729183
品番
-
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
容量(mL)
3
高さ(mm)
50
材質(キャップ)
フェノール樹脂
胴径(Φmm)
20
材質(パッキン)
PTFE/シリコン