※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の ガラス・樹脂・金属容器
三商の びん/容器類
三商の バイアル瓶
内面フッ素コートマイクロスクリューバイアル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
42729199
品番
-
参考基準価格(税別)
¥38,250
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
容量(mL)
5
高さ(mm)
65
材質(キャップ)
フェノール樹脂
胴径(Φmm)
20
材質(パッキン)
PTFE/シリコン