※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日産ネジ
日産ネジの ねじ
日産ネジの 座金組込ねじ
日産ネジの 座金組込 六角穴付ボルト
WAソケットSタイプ(鉄/3価ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
ねじの呼び
M6
注文コード
42730974
品番
M6×18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
85
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M6
ねじピッチ
1
長さ(mm)
18
材質
鉄
寸法t(mm)
(最大)3
寸法S(mm)
(呼び)5
表面処理
3価ブラック
寸法e(mm)
(最小)5.72
寸法D1(Φmm)
(最大)11.5
寸法T(mm)
(最小)1.5
寸法b(mm)
(最小)2.7
寸法K(mm)
6
自由高(mm)
(圧力試験後最小)2.5
寸法dk(Φmm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42730974
M6×18
42795085
M6×18
WAソケット Sタイプ (鉄/3価ブラック)(パック品)
日産ネジ
1パック(7個)
¥
529
税込
¥
582
注文コードが変更になりました